Maschiatrice meccanica
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
Maschiatrici
Maschiatrice meccanica
4G987490
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
Machine tap DIN 371B M3 x 0.5 mm HSS-Co TiN 6H PROMAT
Aggiungi come preferito
/ prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
4G987490
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
9
Lunghezza totale (mm)
56
Diametro dell'albero (mm)
3.5
Tipo di filettatura
Metric
Filettatura a passo (mm)
0.5
Dimensione della filettatura
3
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
9
Lunghezza totale (mm)
56
Diametro dell'albero (mm)
3.5
Tipo di filettatura
Metric
Filettatura a passo (mm)
0.5
Dimensione della filettatura
3
Materiale di taglio
Altro
Chiave quadrata (mm)
2.7
Marchio
Promat
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
4G987490
EAN
4015448569183
UBB
500582051834
UNSPSC
27112806
Nr articolo produttore
4000867300