Viti di macchina
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
Viti
Viti di macchina
U51320
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
Machine screw oval countersunk UNC asme B18.6.3 ASME B18.6.3 Stainless steel A2 (AISI 304/18-8)
Previous
Next
Numero articolo
Driving features
Phillips
Head shape
Countersunk oval
Material
Stainless steel
Material technical
ASTM F837 304
Thread direction
Right
Thread
Unified National Coarse
Visualizza tutte le specifiche
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Driving features
Phillips
Head shape
Countersunk oval
Material
Stainless steel
Material technical
ASTM F837 304
Thread direction
Right
Thread
Unified National Coarse
Standard
ASME
B18.6.3
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare