text.skipToContent text.skipToNavigation

M8 S/10


The fischer heavy-duty anchor TA M-S is an internal threaded anchor for pre-positioned installation made of zinc-plated steel. During installation the cone is pulled into the expansion sleeve and expands it against the hole wall. The plastic cover protects the thread from dirt. This ensures that it remains functional. The heavy-duty anchor is ideal for

Numero articolo 90250FIS
Diametro
Lunghezza
Larghezza della chiave (mm) 13
Profondità minima del foro (mm) 70
Lunghezza (mm) 56
Confezionato per 1

Specifiche

Diametro M8
Lunghezza 65 mm
Larghezza della chiave (mm) 13
Profondità minima del foro (mm) 70
Lunghezza (mm) 56
Dimensione della filettatura (metrica) 8
Diametro del foro (mm) 12
Controventatura Ancora spaccata
Profondità di ancoraggio effettiva (mm) 45
Spessore massimo di serraggio (mm) 10
Modello di ancoraggio Filo esterno
Marchio Fischer
ETA-approval Yes
Weight per piece (g) 45.732
Info
  • do= Nominal diameter of drill bit.
  • dd= Embedment depth.
  • df= Anchor diameter.
  • fs= Head diameter.
  • Ws= Setting tool diameter.
  • hef= Effective anchorage depth.
  • tfix= Grip range.
  • kN = Allowable load in kN.

Descrizione

The fischer heavy-duty anchor TA M-S is an internal threaded anchor for pre-positioned installation made of zinc-plated steel. During installation the cone is pulled into the expansion sleeve and expands it against the hole wall. The plastic cover protects the thread from dirt. This ensures that it remains functional. The heavy-duty anchor is ideal for fixing fall protection devices, systems, and machines in non-cracked concrete.

Numeri di articolo

Numero articolo 90250FIS
EAN 4006209902509
UBB 500616785415
UNSPSC 31161607
Nr articolo produttore  90250
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.