text.skipToContent text.skipToNavigation

M6


The fischer heavy-duty anchor TA M is an internal threaded anchor for pre-positioned installation made of zinc-plated steel. During installation the cone is pulled into the expansion sleeve and expands it against the hole wall. The plastic cover protects the thread from dirt. This ensures that it remains functional. The heavy-duty anchor is ideal for fi

Numero articolo 90245FIS
Diametro
Sistema di avvitamento Altro
Profondità minima del foro (mm) 65
Lunghezza (mm) 49
Tipo di filettatura Metric
Confezionato per 1

Specifiche

Diametro M6
Sistema di avvitamento Altro
Profondità minima del foro (mm) 65
Lunghezza (mm) 49
Tipo di filettatura Metric
Dimensione della filettatura (metrica) 6
Diametro del foro (mm) 10
Numero di rondelle 0
Disposizioni di fissaggio Altro
Controventatura Ancora spaccata
Profondità di ancoraggio effettiva (mm) 40
Numero di dadi 0
Con collare No
Modello di ancoraggio Filo esterno
Marchio Fischer
Caratteristiche principali Functioning - The TAM is suitable for pre-positioned installation. - When applying the torque, the cone is pulled into the expansion sleeve and expands it against the drill hole wall. - For correct installation, it must be ensured that the pre-positioned anchor TA M can be supported on the attachment, or that the threaded rod is countered. - Determining the screw length l s : Screw length l s = Length of fixing + Thickness of fixture t fix + Thickness of washer.
ETA-approval Yes
Weight per piece (g) 11.478
Info
  • do= Nominal diameter of drill bit.
  • dd= Embedment depth.
  • df= Anchor diameter.
  • fs= Head diameter.
  • Ws= Setting tool diameter.
  • hef= Effective anchorage depth.
  • tfix= Grip range.
  • kN = Allowable load in kN.

Descrizione

The fischer heavy-duty anchor TA M is an internal threaded anchor for pre-positioned installation made of zinc-plated steel. During installation the cone is pulled into the expansion sleeve and expands it against the hole wall. The plastic cover protects the thread from dirt. This ensures that it remains functional. The heavy-duty anchor is ideal for fixing fall protection devices, systems, and machines in non-cracked concrete.

Numeri di articolo

Numero articolo 90245FIS
EAN 4006209902455
UBB 500616784913
UNSPSC 31161607
Nr articolo produttore  90245
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.