text.skipToContent text.skipToNavigation

M6


The fischer heavy-duty anchor TA M is an internal threaded anchor for pre-positioned installation made of zinc-plated steel. During installation the cone is pulled into the expansion sleeve and expands it against the hole wall. The plastic cover protects the thread from dirt. This ensures that it remains functional. The heavy-duty anchor is ideal for fi

Numero articolo 508700FIS
Sistema di avvitamento Altro
Lunghezza (mm) 45
Tipo di filettatura Metric
Dimensione della filettatura (metrica) 6
Diametro del foro (mm) 10
Confezionato per 1

Specifiche

Sistema di avvitamento Altro
Lunghezza (mm) 45
Tipo di filettatura Metric
Dimensione della filettatura (metrica) 6
Diametro del foro (mm) 10
Numero di rondelle 0
Disposizioni di fissaggio Altro
Controventatura Ancora spaccata
Numero di dadi 0
Con collare No
Modello di ancoraggio Filo esterno
Marchio Fischer
Weight per piece (g) 10.82
Info
  • do = Nominal diameter of drill bit.
  • dd = Embedment depth.
  • df = Anchor diameter.
  • kN = Designload is kN, Non-cracked concrete.
  • Tinst = Tightening torque in Nm.

Descrizione

The fischer heavy-duty anchor TA M is an internal threaded anchor for pre-positioned installation made of zinc-plated steel. During installation the cone is pulled into the expansion sleeve and expands it against the hole wall. The plastic cover protects the thread from dirt. This ensures that it remains functional. The heavy-duty anchor is ideal for fixing fall protection devices, systems, and machines in non-cracked concrete.

Numeri di articolo

Numero articolo 508700FIS
EAN 4048962094923
UBB 500616754486
UNSPSC 31161607
Nr articolo produttore  508700
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.