text.skipToContent text.skipToNavigation

M6/M8


The fischer reduction piece RD M6 / M8 is a fastening element used to reduce the diameter of a holder from M6 to M8. The reduction socket is produced from high-quality steel with material number 1.0718 and zinc-plated.

Numero articolo 79694FIS
Lunghezza
Design Filettatura interna ed esterna
Lunghezza del manicotto (mm) 11.5
Protezione della superficie Zincatura galvanica/elettrolitica
Materiale Steel
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza 20 mm
Design Filettatura interna ed esterna
Lunghezza del manicotto (mm) 11.5
Protezione della superficie Zincatura galvanica/elettrolitica
Materiale Steel
Dimensione 1 (metrica) 6
Dimensione 2 (metrica) 8
Marchio Fischer
Weight per piece (g) 14.198
Codice merceologico 7318190090

Descrizione

The fischer reduction piece RD M6 / M8 is a fastening element used to reduce the diameter of a holder from M6 to M8. The reduction socket is produced from high-quality steel with material number 1.0718 and zinc-plated.

Numeri di articolo

Numero articolo 79694FIS
EAN 4006209796948
UBB 500616857107
UNSPSC 31162905
Nr articolo produttore  79694
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.