text.skipToContent text.skipToNavigation

M12 T/25


The fischer heavy-duty anchor TA M-T is a push-through anchor for time-saving through-type installation made of zinc-plated steel. During installation the cone is pulled into the expansion sleeve and expands it against the hole wall. The heavy-duty anchor is ideal for fixing consoles, ladders, and steel constructions in non-cracked concrete.

Numero articolo 90270FIS
Diametro
Larghezza della chiave (mm) 19
Lunghezza (mm) 114
Dimensione della filettatura (metrica) 12
Diametro del foro (mm) 18
Confezionato per 1

Specifiche

Diametro M12
Larghezza della chiave (mm) 19
Lunghezza (mm) 114
Dimensione della filettatura (metrica) 12
Diametro del foro (mm) 18
Controventatura Ancora spaccata
Profondità di ancoraggio effettiva (mm) 70
Spessore massimo di serraggio (mm) 25
Modello di ancoraggio Filo esterno
Marchio Fischer
Caratteristiche principali Functioning - The TA M-T is suitable for push-through installation. - When applying the torque, the cone is pulled into the expansion sleeve and expands it against the drill hole wall. - The hexagonal head of the TA M-BP is tightened until it breaks off.
ETA-approval Yes
Weight per piece (g) 191.96
Info
  • do= Nominal diameter of drill bit.
  • dd= Embedment depth.
  • df= Anchor diameter.
  • fs= Head diameter.
  • Ws= Setting tool diameter.
  • hef= Effective anchorage depth.
  • tfix= Grip range.
  • kN = Allowable load in kN.

Descrizione

The fischer heavy-duty anchor TA M-T is a push-through anchor for time-saving through-type installation made of zinc-plated steel. During installation the cone is pulled into the expansion sleeve and expands it against the hole wall. The heavy-duty anchor is ideal for fixing consoles, ladders, and steel constructions in non-cracked concrete.

Numeri di articolo

Numero articolo 90270FIS
EAN 4006209902707
UBB 500616786165
UNSPSC 31161607
Nr articolo produttore  90270
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.