text.skipToContent text.skipToNavigation

M10X170


Complete fixing set for quick, simple mounting of wash basins and urinals. Consists of a threaded rod with base plate and plastic sleeve. The fischer wash basin and urinal fixing WDP 10 x 170 is inserted into the plumbing walls during installation.

Numero articolo 14320FIS
Diametro
Lunghezza
Lunghezza (mm) 170
Materiale Plastic
Marchio Fischer
Confezionato per 1

Specifiche

Diametro M10
Lunghezza 190 mm
Lunghezza (mm) 170
Materiale Plastic
Marchio Fischer
Weight per piece (g) 401.16
Codice merceologico 7318154290

Descrizione

Complete fixing set for quick, simple mounting of wash basins and urinals. Consists of a threaded rod with base plate and plastic sleeve. The fischer wash basin and urinal fixing WDP 10 x 170 is inserted into the plumbing walls during installation.

Numeri di articolo

Numero articolo 14320FIS
EAN 4006209143209
UBB 500616714969
UNSPSC 31162400
Nr articolo produttore  14320
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.