text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în perioada 18.04.2025– 21.04.2025 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim sărbători fericite

M10/M8


The fischer reduction piece RD M10 / M8 is a fastening element used to reduce the diameter of a holder from M10 to M8. The reduction socket is produced from high-quality steel with material number 1.0718 and zinc-plated.

Cod Articol 79692FIS
Lunghezza
Design Filettatura interna ed esterna
Lunghezza del manicotto (mm) 15
Protezione della superficie Zincatura galvanica/elettrolitica
Materiale Steel
Ambalat la 1

Specificații

Lunghezza 23 mm
Design Filettatura interna ed esterna
Lunghezza del manicotto (mm) 15
Protezione della superficie Zincatura galvanica/elettrolitica
Materiale Steel
Dimensione 1 (metrica) 10
Dimensione 2 (metrica) 8
Marchio Fischer
Weight per piece (g) 13.426
Codice merceologico 7318190090

Descriere

The fischer reduction piece RD M10 / M8 is a fastening element used to reduce the diameter of a holder from M10 to M8. The reduction socket is produced from high-quality steel with material number 1.0718 and zinc-plated.

Numerele articolelor

Cod Articol 79692FIS
EAN 4006209796924
UBB 500616856943
UNSPSC 31162905
Nr. articol producător 79692
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.