text.skipToContent text.skipToNavigation

M10/M8


The fischer reduction socket RDM M 1/10" / M 8 is a fastening element used to reduce the diameter of a holder from M 10 to M 8. The reduction socket is made of high-quality steel with material number 1.0718 in line with DIN EN 10277 and is zinc-plated.

Numero articolo 79413FIS
Lunghezza del manicotto (mm) 40
Dimensione 1 (metrica) 10
Dimensione 2 (metrica) 8
Marchio Fischer
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza del manicotto (mm) 40
Dimensione 1 (metrica) 10
Dimensione 2 (metrica) 8
Marchio Fischer

Descrizione

The fischer reduction socket RDM M 1/10" / M 8 is a fastening element used to reduce the diameter of a holder from M 10 to M 8. The reduction socket is made of high-quality steel with material number 1.0718 in line with DIN EN 10277 and is zinc-plated.

Numeri di articolo

Numero articolo 79413FIS
EAN 4006209794135
UBB 500616846894
UNSPSC 31162905
Nr articolo produttore  79413
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.