Forniture elettriche
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
Illuminazione
Fanale da lavoro
4L901795
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
Luci da lavoro soniche Luce 120 SMD LEDS
Aggiungi come preferito
Numero articolo
4L901795
Colore dell'alloggiamento
Altro
Con telecomando
No
Lunghezza (mm)
1140
Possibilità di funzionamento a distanza
No
Supporto IFTTT disponibile
No
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Colore dell'alloggiamento
Altro
Con telecomando
No
Lunghezza (mm)
1140
Possibilità di funzionamento a distanza
No
Supporto IFTTT disponibile
No
Potenza della lampada (W)
7.5 - 7.5
Flusso luminoso (lm)
600 - 600
Lampada a filamento
No
Angolo del fascio luminoso (°)
75 - 75
Compatibile con Apple HomeKit
No
Compatibile con Google Assistant
No
Compatibile con Amazon Alexa
No
Marchio
Sonic
Type
LED Bonnet Light
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Retractable alloy holder (1200 1700 mm) 120 SMD LED's 7,5W power consumption 600 lumen 75° concentrated beam angle Uniform and flicker free daylight li
Numeri di articolo
Numero articolo
4L901795
EAN
4715898522911
UBB
500678087874
UNSPSC
25191700
Nr articolo produttore
4821107