text.skipToContent text.skipToNavigation

Loctite Frenafiletti 270 1l


General high strength threadlocker for maximum efficiency. Prevents loosening of joints under vibration stress such as screws of pumps, gearbox housings or presses. Suitable for all metals, including passive substrates (e.g. stainless steel, aluminum, plated surfaces). Designed to tolerate slight contamination from industrial oils (e.g. engine oil, anti-rust solutions or cutting fluids). Allows disassembly with hand tools, can be disassembled by heating to 300 ° C. Complies with NSF Standard No .: 123006.

Numero articolo 7J196517
Volume (ml)
Colore Green
Applicazione Altro
Imballaggio Altro
Tempo di lavorazione 600 - 600
Confezionato per 1

Specifiche

Volume (ml) 1000
Colore Green
Applicazione Altro
Imballaggio Altro
Tempo di lavorazione 600 - 600
Impermeabile No
Temperatura massima (°C) 180
Processo di polimerizzazione Altro
Trasparente No
Con pennello No
All'acqua No
Forma fisica Liquido
Temperatura di fusione (°C) -55 - 180
Pronto all'uso
Viscosità (Pa-s) 0.5
Marchio LOCTITE

Descrizione

General high strength threadlocker for maximum efficiency. Prevents loosening of joints under vibration stress such as screws of pumps, gearbox housings or presses. Suitable for all metals, including passive substrates (e.g. stainless steel, aluminum, plated surfaces). Designed to tolerate slight contamination from industrial oils (e.g. engine oil, anti-rust solutions or cutting fluids). Allows disassembly with hand tools, can be disassembled by heating to 300 ° C. Complies with NSF Standard No .: 123006.

Numeri di articolo

Numero articolo 7J196517
EAN 5010266000947
UBB 500645438903
UNSPSC 85214003
Nr articolo produttore  1335910
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.