Fascette ferma-cavo con occhiello
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
Parti di ingegneria e parti macchina
Parti in plastica
Fascette ferma-cavo
Fascette ferma-cavo con occhiello
43354
43354.102.023
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
Locking cable tie with eye Plastic Polyamide (nylon) 6.6 102X2,3
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
Lunghezza
Class
6.6
Material
Plastic
Material technical
Polyamide (nylon)
Info
Depending on availability the dimensions may deviate.
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Lunghezza
102 mm
Class
6.6
Material
Plastic
Material technical
Polyamide (nylon)
Info
Depending on availability the dimensions may deviate.
Dimensioni
Eye diameter ø
5.1
L (mm)
102
Max. bundle ø
16
Min. tensile force (N)
80
W
2.3
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
43354.102.023
EAN
5414363066026
UBB
500702746479
UNSPSC
39121703
Nr articolo produttore
TY533M
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare