Test catalogus aantal
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
Strumenti di misurazione, marcatura e ispezione
Livelle
Livelle torpedo
9Z486558
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
Livella a spirale Bahco in alluminio a 3 fiale 0,5 mm/m Precisione 17 x 230 x 36 mm
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
9Z486558
Elettronico
No
Regolabile
No
Lunghezza
230
Numero di bolle d'aria
3
Materiale
Aluminium
Precisione relativa della misura (mm/m)
0.5
Magnetico
SÌ
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Elettronico
No
Regolabile
No
Lunghezza
230
Numero di bolle d'aria
3
Materiale
Aluminium
Precisione relativa della misura (mm/m)
0.5
Magnetico
SÌ
Con laser
No
Numero di fori per le mani
1
Superficie di misura fresata
SÌ
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
9Z486558
EAN
7314150125319
UBB
500659779077
UNSPSC
27110000
Nr articolo produttore
426TOR9
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare