text.skipToContent text.skipToNavigation

Lima Tyrolit 6 x 3 x 100

Numero articolo 8P497417
Larghezza 6
Forma Rettangolare
Spessore (mm) 3
Lunghezza (mm) 100
Materiale Carburo di silicio

Specifiche

Larghezza 6
Forma Rettangolare
Spessore (mm) 3
Lunghezza (mm) 100
Materiale Carburo di silicio
Granulazione 120
Marchio Tyrolit
Type Rectangular Flat Stick

Descrizione

Queste lime sono utilizzate in particolare per la lavorazione di utensili nell'industria del legno e della costruzione di macchine. Grazie alle diverse grane è possibile scegliere l'utensile perfetto per la propria applicazione. Le lime in carburo di silicio sono utilizzate principalmente per utensili in carburo di tungsteno o con punta in carburo di tungsteno e sono di colore grigio-verde. Il colore arancione è utilizzato principalmente per tutti i tipi di acciaio e per l'acciaio inossidabile.

Numeri di articolo

Numero articolo 8P497417
EAN 9003170005562
UBB 500683006364
UNSPSC 27112700
Nr articolo produttore  556
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.