Nedtrain Oud
Tutte le categorie
Apparecchiature per saldatura, brasatura e gas
Attrezzi a pressione aria
Attrezzi elettrici
Attrezzi manuali
Automotori e flotta
Brands
Elementi di fissaggio
Grinding & sanding
Idraulica, aria compressa e impianti idraulici
Movimentazione materiali e stoccaggio
Prodotti chimici e nastri
Prodotti di sicurezza
Pulizie
Rifornimenti elettrici
Strumenti di lavorazione
Quick Search
X
Ricerca
Ripristina
Home
Attrezzi manuali
Lime e levigatrici
Lime e raschiatori
Lime da lavoro
S5318.111.820
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
Lima per coltelli Bahco 111 1-111-08-2-0
Aggiungi come preferito
/ prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
S5318.111.820
Forma
Flat file
Lunghezza totale (mm)
200
Lunghezza della lama (mm)
200
Larghezza della lama (mm)
19
Altezza della lama (mm)
2.5
Forma del taglio
Doppio taglio
Numero di tagli
2
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 10
Solo full box
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Forma
Flat file
Lunghezza totale (mm)
200
Lunghezza della lama (mm)
200
Larghezza della lama (mm)
19
Altezza della lama (mm)
2.5
Forma del taglio
Doppio taglio
Numero di tagli
2
Marchio
Bahco
Weight per piece (g)
8
Codice merceologico
8203100000
Type
Warding Flat File
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
S5318.111.820
EAN
7311518019587
UBB
500512030528
UNSPSC
27111900
Nr articolo produttore
1-111-08-2-0