Rivetto cieco
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
Rivetti
Rivetto cieco
34113
34113.482.016
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
Large dome head open end blind rivet Aluminium AlMg 2,5-3,5 / Steel Zinc plated 4,8X20MM dk=16
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Mandrel material
Steel
Marchio
Fabory
Head shape
Mushroom head
Material body/mandrel
Aluminium AlMg 2,5-3,5 / Steel
Rivets end
Open
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 250
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
4.8 mm
Lunghezza
20 mm
Mandrel material
Steel
Marchio
Fabory
Head shape
Mushroom head
Material body/mandrel
Aluminium AlMg 2,5-3,5 / Steel
Rivets end
Open
Surface treatment
Zinc plated
Weight per piece (g)
3.94
Dimensioni
D (mm)
4.8
Drill ø
4.9
Grip range
14.0-16.0
L (mm)
20
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
34113.482.016
EAN
8715493080133
UBB
950369323254
UNSPSC
31162201
Scarica informazioni aggiuntive
Scarica E-doc
Prodotti ({0})
Mostra tutte le varianti
Numero articolo
Il tuo numero articolo
Specifiche
Stock
Prezzo netto
Prezzo per
Quantità
 
Stock
Prezzo netto
Iscriviti
Precedente
Nessun risultato è stato trovato per questo filtro.
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare