text.skipToContent text.skipToNavigation

Lama per cacciavite Wera Kraftform Kompakt 67 I TORX 25 x 154

Numero articolo 81645.034.340
Sistema di avvitamento Torx
Isolato
Lunghezza totale (mm) 154
Dimensione (TX) 25
Protezione di isolamento 1000 V

Specifiche

Sistema di avvitamento Torx
Isolato
Lunghezza totale (mm) 154
Dimensione (TX) 25
Protezione di isolamento 1000 V
Lunghezza della lama (mm) 154
Adatto al funzionamento con impatto No
Con foro No
Bloccaggio a sfera No
Con foro No
Design dell'impugnatura Altro
Dimensione del collegamento (mm) 9
Materiale della lama Altro
Cappuccio ruotabile No
Su due lati No
Tipo di testa a croce Nessuno
Lama continua No
Con protezione antirollio No
Testato VDE
Model Kraftform Kompakt VDE 67 i

Descrizione

Kraftform Kompakt VDE 67 i TORX®, TX 25 x 154 mmLame VDE per impugnatura Kraftform Kompakt/sistema di lame intercambiabili per una rapida sostituzione delle lame senza attrezzi speciali. Testate singolarmente secondo la norma IEC 60900. Test individuale a 10.000 volt per garantire un lavoro sicuro alla tensione consentita di 1.000 volt.

Numeri di articolo

Numero articolo 81645.034.340
EAN 4013288104281
UBB 500619750879
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  05003434001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.