Lame
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
Cacciaviti, punte e chiavi
Cacciaviti
Lame
81645.034.330
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
Lama per cacciavite Wera Kraftform Kompakt 67 I TORX 20 x 154
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
81645.034.330
Sistema di avvitamento
Torx
Isolato
SÌ
Lunghezza totale (mm)
154
Dimensione (TX)
20
Protezione di isolamento 1000 V
SÌ
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Sistema di avvitamento
Torx
Isolato
SÌ
Lunghezza totale (mm)
154
Dimensione (TX)
20
Protezione di isolamento 1000 V
SÌ
Lunghezza della lama (mm)
154
Adatto al funzionamento con impatto
No
Con foro
No
Bloccaggio a sfera
No
Con foro
No
Design dell'impugnatura
Altro
Dimensione del collegamento (mm)
9
Materiale della lama
Altro
Cappuccio ruotabile
No
Su due lati
No
Tipo di testa a croce
Nessuno
Lama continua
No
Con protezione antirollio
No
Testato VDE
SÌ
Model
Kraftform Kompakt VDE 67 i
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Kraftform Kompakt VDE 67 i TORX®, TX 20 x 154 mmLame VDE per impugnatura Kraftform Kompakt/sistema di lame intercambiabili per una rapida sostituzione delle lame senza attrezzi speciali. Testato individualmente secondo la norma IEC 60900. Test individuale a 10.000 volt per garantire un lavoro sicuro alla tensione consentita di 1.000 volt.
Numeri di articolo
Numero articolo
81645.034.330
EAN
4013288104274
UBB
500619750796
UNSPSC
27110000
Nr articolo produttore
05003433001
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare