text.skipToContent text.skipToNavigation

Lama Knipex per spelafili da 25 mm 7 x 6 mm


Lama di ricambio per 16 40 150 Per lo smontaggio di cavi tondi con Ø superiore a 25,0 mm. Rimuove tutte le guaine dei cavi standard. Adatto al taglio longitudinale e circolare. La profondità di taglio può essere regolata fino a 5,0 mm. Lama sostituibile (si possono usare entrambi i lati). scheda self-service/blister.

Numero articolo K1016.940.150
Adatto per Spogliarellista/scuoiatore
Lunghezza (mm) 7
Materiale Altro
Lame a scatto No
Forma della lama Altro
Confezionato per 1

Specifiche

Adatto per Spogliarellista/scuoiatore
Lunghezza (mm) 7
Materiale Altro
Lame a scatto No
Forma della lama Altro
Lama seghettata No
Marchio Knipex
Weight per piece (g) 3.9

Descrizione

Lama di ricambio per 16 40 150 Per lo smontaggio di cavi tondi con Ø superiore a 25,0 mm. Rimuove tutte le guaine dei cavi standard. Adatto al taglio longitudinale e circolare. La profondità di taglio può essere regolata fino a 5,0 mm. Lama sostituibile (si possono usare entrambi i lati). scheda self-service/blister.

Numeri di articolo

Numero articolo K1016.940.150
EAN 4003773026716
UBB 419187980950
UNSPSC 27111510
Nr articolo produttore  16 49 150
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.