Test catalogus aantal
Tutte le categorie
Apparecchiature per saldatura, brasatura e gas
Attrezzi a pressione aria
Attrezzi elettrici
Attrezzi manuali
Automotori e flotta
Brands
Elementi di fissaggio
Grinding & sanding
Idraulica, aria compressa e impianti idraulici
Mecanizado
Movimentazione materiali e stoccaggio
Prodotti chimici e nastri
Prodotti di sicurezza
Pulizie
Rifornimenti elettrici
Quick Search
X
Ricerca
Ripristina
Home
Attrezzi elettrici
Ricambi e accessori
Seghe
Lame seghe circolari
B4960.640.784
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
Lama circolare SPEEDLINE W 160 x 16 12T Bosch
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
B4960.640.784
Numero massimo di giri (1/min)
9500
Diametro della lama (mm)
160
Adatto per plastica
No
Adatto per metallo
No
Diametro del foro
16
Adatto per legno
SÌ
Larghezza di taglio (mm)
2.4
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Numero massimo di giri (1/min)
9500
Diametro della lama (mm)
160
Adatto per plastica
No
Adatto per metallo
No
Diametro del foro
16
Adatto per legno
SÌ
Larghezza di taglio (mm)
2.4
Numero di denti
12
Lama a spessore (mm)
187
Marchio
Bosch
Weight per piece (g)
300
Codice merceologico
8202390000
Model
Standard for Wood Speed
Type
Circular Saw Blade
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
B4960.640.784
EAN
3165140239950
UBB
500504958249
UNSPSC
23231200
Nr articolo produttore
2608640784