text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Kreissägeblatt OPTILINE 184X30/16 24T


Artikelnummer B4960.640.610
Vitesse de rotation max. (1/min) 8000
Diamètre de la lame de scie (mm) 184
Adapté au plastique Non
Adapté au métal Non
Diamètre de l'alésage 30
Adapté au bois Oui
Largeur de coupe (mm) 2.6
Verpakt per 1

Specificaties

Vitesse de rotation max. (1/min) 8000
Diamètre de la lame de scie (mm) 184
Adapté au plastique Non
Adapté au métal Non
Diamètre de l'alésage 30
Adapté au bois Oui
Largeur de coupe (mm) 2.6
Nombre de dents 24
Épaisseur de la lame de scie (mm) 225
Marque Bosch
Poids par pièce (g) 394
Code Douanier 8202390000
Model Optiline Wood
Type Circular Saw Blade

Artikelnummers

Artikelnummer B4960.640.610
EAN 3165140194044
UBB 500505005735
UNSPSC 23231200
Fabrikant artikelnummer 2608640610
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.