text.skipToContent text.skipToNavigation

Lama circolare Expert per legno Bosch 270 x 30 x 2,8/1,8 x 60 T


MicroteQ teeth (manufactured in-house) from high-density carbide combined with robust tooth shape ideal for universal use Depending on the number of teeth, different results can be achieved with all Expert for Wood Circular Saw Blades, which feature an ATB (Alternate Top Bevel) tooth geometry: when equipped with a high tooth count, the blade delivers cl

Numero articolo 1U799876
Numero massimo di giri (1/min) 7000
Diametro della lama (mm) 270
Adatto per plastica No
Adatto per metallo No
Diametro del foro 30
Confezionato per 1

Specifiche

Numero massimo di giri (1/min) 7000
Diametro della lama (mm) 270
Adatto per plastica No
Adatto per metallo No
Diametro del foro 30
Adatto per legno
Larghezza di taglio (mm) 28
Numero di denti 60
Lama a spessore (mm) 314
Marchio Bosch
Type Circular Saw Blade

Descrizione

MicroteQ teeth (manufactured in-house) from high-density carbide combined with robust tooth shape ideal for universal use Depending on the number of teeth, different results can be achieved with all Expert for Wood Circular Saw Blades, which feature an ATB (Alternate Top Bevel) tooth geometry: when equipped with a high tooth count, the blade delivers clean cuts, whereas a low number of teeth guarantees solid and efficient cuts.

Numeri di articolo

Numero articolo 1U799876
EAN 3165140796361
UBB 500648511524
UNSPSC 27112700
Nr articolo produttore  2608644070
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.