text.skipToContent text.skipToNavigation

Lama circolare Expert per legno 300 x 30 x 3,2 mm 60 Bosch


Depending on the number of teeth, different results can be achieved with all Expert for Wood Circular Saw Blades, which feature an ATB (Alternate Top Bevel) tooth geometry: when equipped with a high tooth count, the blade delivers clean cuts, whereas a low number of teeth guarantees solid and efficient cuts.

Numero articolo 8C735596
Numero massimo di giri (1/min) 6300
Diametro della lama (mm) 300
Adatto per plastica No
Adatto per metallo No
Diametro del foro 30
Confezionato per 1

Specifiche

Numero massimo di giri (1/min) 6300
Diametro della lama (mm) 300
Adatto per plastica No
Adatto per metallo No
Diametro del foro 30
Adatto per legno
Larghezza di taglio (mm) 32
Numero di denti 60
Lama a spessore (mm) 360
Marchio Bosch
Type Circular Saw Blade

Descrizione

Depending on the number of teeth, different results can be achieved with all Expert for Wood Circular Saw Blades, which feature an ATB (Alternate Top Bevel) tooth geometry: when equipped with a high tooth count, the blade delivers clean cuts, whereas a low number of teeth guarantees solid and efficient cuts.

Numeri di articolo

Numero articolo 8C735596
EAN 3165140648349
UBB 500648808888
UNSPSC 27112700
Nr articolo produttore  2608642509
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.