text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Pro Circular Saw Blade for Multi Material 64T 235 x 30 x 2.4mm


Numero articolo B4960.640.514
Max. number of revolutions (1/min) 6500
Saw blade diameter (mm) 235
Suitable for plastic Yes
Suitable for metal Yes
Bore diameter 30
Suitable for wood Yes
Cutting width (mm) 2.4
Confezionato per 1

Specifiche

Max. number of revolutions (1/min) 6500
Saw blade diameter (mm) 235
Suitable for plastic Yes
Suitable for metal Yes
Bore diameter 30
Suitable for wood Yes
Cutting width (mm) 2.4
Number of teeth 64
Thickness saw blade (mm) 262
Brand Bosch
Weight per piece (g) 700
Commodity code 8202390000
Model Multi Material
Type Circular Saw Blade

Numeri di articolo

Numero articolo B4960.640.514
EAN 3165140193047
UBB 500505001775
UNSPSC 23231200
Nr articolo produttore  2608640514
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.