Lame seghe circolari
Tutte le categorie
Apparecchiature per saldatura, brasatura e gas
Attrezzi a pressione aria
Attrezzi elettrici
Attrezzi manuali
Automotori e flotta
Brands
Elementi di fissaggio
Grinding & sanding
Idraulica, aria compressa e impianti idraulici
Movimentazione materiali e stoccaggio
Prodotti chimici e nastri
Prodotti di sicurezza
Pulizie
Rifornimenti elettrici
Strumenti di lavorazione
Quick Search
X
Ricerca
Ripristina
Home
Attrezzi elettrici
Ricambi e accessori
Seghe
Lame seghe circolari
B4960.640.644
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
Lama circolare Bosch esterno dm 250 mm n. denti 60 WZ/N foro 30 mm taglio
Aggiungi come preferito
/ prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
B4960.640.644
Numero massimo di giri (1/min)
6000
Diametro della lama (mm)
250
Adatto per plastica
No
Adatto per metallo
No
Diametro del foro
30
Adatto per legno
SÌ
Larghezza di taglio (mm)
3.2
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Numero massimo di giri (1/min)
6000
Diametro della lama (mm)
250
Adatto per plastica
No
Adatto per metallo
No
Diametro del foro
30
Adatto per legno
SÌ
Larghezza di taglio (mm)
3.2
Numero di denti
60
Lama a spessore (mm)
295
Marchio
Bosch
Weight per piece (g)
930
Codice merceologico
8202390000
Model
Optiline Wood
Type
Circular Saw Blade
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
B4960.640.644
EAN
3165140194358
UBB
500505008135
UNSPSC
23231200
Nr articolo produttore
2608640644