text.skipToContent text.skipToNavigation

KUKKO Estrattore NOMINALE 1


Numero articolo 6C165833
Design Estrattore per ruote sterzanti
Larghezza della chiave (mm) 19
Forza di trazione massima (N) 5
Lunghezza della filettatura (mm) 175
Numero di ganci 2
Bracci reversibili No
Morsetto di serraggio No
Confezionato per 1

Specifiche

Design Estrattore per ruote sterzanti
Larghezza della chiave (mm) 19
Forza di trazione massima (N) 5
Lunghezza della filettatura (mm) 175
Numero di ganci 2
Bracci reversibili No
Morsetto di serraggio No
Portata del morsetto (mm) 200
Mandrino idraulico Nessuno
Divisione della scala No
Larghezza di serraggio (trazione interna) (mm) 60 - 150
Massima distanza di serraggio (trazione esterna) (mm) 150
Con regolazione rapida No
Dimensione della filettatura M18

Numeri di articolo

Numero articolo 6C165833
UBB 500719586934
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  18-1
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.