text.skipToContent text.skipToNavigation

KUKK PULLER 21 22-01


Stable type with ergonomically shaped slide hammer. Galvanised. For the fast removal of ball bearings in combination with internal pullers. (Instead of normal counterstays) or via additional adaptations of other components

Numero articolo E9032.000.105
Lunghezza (mm) 230
Peso dell'impatto (kg) 1.7
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza (mm) 230
Peso dell'impatto (kg) 1.7

Descrizione

Stable type with ergonomically shaped slide hammer. Galvanised. For the fast removal of ball bearings in combination with internal pullers. (Instead of normal counterstays) or via additional adaptations of other components

Numeri di articolo

Numero articolo E9032.000.105
EAN 4021176555558
UBB 240127043752
UNSPSC 27111712
Nr articolo produttore  22-0-1
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.