text.skipToContent text.skipToNavigation

Pinze per pompe acqua Knipex Cobra® lunghezza 300 mm larghezza di serraggio 60 mm cromato


KNIPEX Cobra® Premere il pulsante per la regolazione sul pezzo. Regolazione fine per un adattamento ottimale alle diverse dimensioni dei pezzi e una comoda larghezza dellimpugnatura. Autobloccante su tubi e dadi: non scivola sul pezzo e richiede poca forza manuale. Superfici di presa con denti speciali temprati, durezza dei denti circa 61 HRC: elevata resistenza allusura e presa stabile. Design a giunto scatolato per unelevata stabilità grazie alla doppia guida. Bloccaggio affidabile del bullone della cerniera: nessuno spostamento involontario. La protezione antipizzicamento impedisce che le dita delloperatore vengano pizzicate. - Posizioni di regolazione: 30- Kapazität für Rohre (Zoll): Ø 2 3/4in- Capacità per dadi: 60mm- Capacità per tubi (diametro): Ø 70 mm

Article number K1087.300.300
Isolato
Protezione della superficie Cromato
Lunghezza (mm) 300
Apertura massima delle guance (mm) 60
Coperchio dell'impugnatura Rivestito in plastica
Packed per 1

Specifications

Isolato
Protezione della superficie Cromato
Lunghezza (mm) 300
Apertura massima delle guance (mm) 60
Coperchio dell'impugnatura Rivestito in plastica
Testato VDE No
Marchio Knipex
Weight per piece (g) 550
Codice merceologico 8204120000
Type Water Pump Pliers

Description

KNIPEX Cobra® Premere il pulsante per la regolazione sul pezzo. Regolazione fine per un adattamento ottimale alle diverse dimensioni dei pezzi e una comoda larghezza dellimpugnatura. Autobloccante su tubi e dadi: non scivola sul pezzo e richiede poca forza manuale. Superfici di presa con denti speciali temprati, durezza dei denti circa 61 HRC: elevata resistenza allusura e presa stabile. Design a giunto scatolato per unelevata stabilità grazie alla doppia guida. Bloccaggio affidabile del bullone della cerniera: nessuno spostamento involontario. La protezione antipizzicamento impedisce che le dita delloperatore vengano pizzicate. - Posizioni di regolazione: 30- Kapazität für Rohre (Zoll): Ø 2 3/4in- Capacità per dadi: 60mm- Capacità per tubi (diametro): Ø 70 mm

Article numbers

Article number K1087.300.300
EAN 4003773041382
UBB 240102238815
UNSPSC 27112101
Manufacturer article nr  87 03 300
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.