text.skipToContent text.skipToNavigation

Pinze per pompe dell'acqua Knipex Cobra® lunghezza 180 mm larghezza di serraggio 36 mm lucidate


KNIPEX Cobra® Premere il pulsante per la regolazione sul pezzo. Regolazione fine per un adattamento ottimale alle diverse dimensioni dei pezzi e una comoda larghezza dellimpugnatura. Autobloccante su tubi e dadi: non scivola sul pezzo e richiede una forza ridotta. Superfici di presa con denti speciali temprati, durezza dei denti circa 61 HRC: elevata re

Numero articolo K1087.100.180
Isolato
Protezione della superficie Cromato
Lunghezza 180
Apertura massima delle guance (mm) 36
Coperchio dell'impugnatura Rivestito in plastica
Confezionato per 1

Specifiche

Isolato
Protezione della superficie Cromato
Lunghezza 180
Apertura massima delle guance (mm) 36
Coperchio dell'impugnatura Rivestito in plastica
Testato VDE No

Descrizione

KNIPEX Cobra® Premere il pulsante per la regolazione sul pezzo. Regolazione fine per un adattamento ottimale alle diverse dimensioni dei pezzi e una comoda larghezza dellimpugnatura. Autobloccante su tubi e dadi: non scivola sul pezzo e richiede una forza ridotta. Superfici di presa con denti speciali temprati, durezza dei denti circa 61 HRC: elevata resistenza allusura e presa stabile. Design a giunto scatolato per unelevata stabilità grazie alla doppia guida. Bloccaggio affidabile del bullone della cerniera: nessuno spostamento involontario. La protezione antipizzicamento impedisce che le dita delloperatore vengano pizzicate. - Posizioni di regolazione: 18- Kapazität für Rohre (Zoll): Ø 1 1/2in- Capacità per dadi: 36mm- Capacità per tubi (diametro): Ø 42 mm

Numeri di articolo

Numero articolo K1087.100.180
EAN 4003773022015
UBB 419102152479
UNSPSC 27112101
Nr articolo produttore  87 01 180
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.