text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Water pump plier 8701150SB 8701-150MM SB

Specifiche

Protezione della superficie Altro
Lunghezza (mm) 150
Apertura massima delle guance (mm) 30
Coperchio dell'impugnatura Plastic coated
Testato VDE No
Marchio Knipex
Weight per piece (g) 141
Codice merceologico 8204120000
Type Water Pump Pliers IN Blister Pack

Descrizione

KNIPEX Cobra® Premere il pulsante per la regolazione sul pezzo. Regolazione fine per un adattamento ottimale alle diverse dimensioni dei pezzi e una comoda larghezza dellimpugnatura. Autobloccante su tubi e dadi: non scivola sul pezzo e richiede una forza ridotta. Superfici di presa con denti speciali temprati, durezza dei denti circa 61 HRC: elevata resistenza allusura e presa stabile. Design del giunto a scatola per unelevata stabilità grazie alla doppia guida. Bloccaggio affidabile del bullone della cerniera: nessuno spostamento involontario. La protezione antipizzicamento impedisce che le dita delloperatore vengano pizzicate. scheda self-service/blister. - Posizioni di regolazione: 11- Kapazität für Rohre (Zoll): Ø 1 1/4in- Capacità per dadi: 30mm- Capacità per tubi (diametro): Ø 32 mm

Numeri di articolo

Numero articolo K1087.100.151
EAN 4003773060123
UBB 500504103770
UNSPSC 27112101
Nr articolo produttore  87 01 150 SB
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.