text.skipToContent text.skipToNavigation

Ghiera Knipex a filo doppio 2 x 1,5 mm² in polipropilene nero Manicotto da 8 mm


Ghiere a doppio filo Imbuto di inserimento in polipropilene. Resistente al calore fino a 105 °C. Materiale: E-Cu. Superficie elettro-stagnata. Spessore minimo del rivestimento 3 µm. Certificato UL. Dimensione nominale: 2 x 1,5 mm². Contenuto: 200 pezzi. Colore: nero. AWG216Colore neroL116mmL28mmd12,2mmd23,6mmd36,6mmS10,15mmS20,3mmQuantità200IsolamentoPP

Objednací číslo 3F173547
Colore Black
Lunghezza del manicotto (mm) 8
Isolato
Senza alogeni No
Protezione della superficie Tinned
Baleno po 1

Specifikace

Colore Black
Lunghezza del manicotto (mm) 8
Isolato
Senza alogeni No
Protezione della superficie Tinned
Tipo di costruzione Manicotto terminale per cavo doppio
Sezione nominale (mm²) 1.5
Per cavi resistenti al cortocircuito No
Confezione in bobina/rotolo No
Materiale Copper
Con bandiera di identificazione No
Materiale isolante Polipropilene (PP)
Dimensione AWG 16
Marchio Knipex

Popis

Ghiere a doppio filo Imbuto di inserimento in polipropilene. Resistente al calore fino a 105 °C. Materiale: E-Cu. Superficie elettro-stagnata. Spessore minimo del rivestimento 3 µm. Certificato UL. Dimensione nominale: 2 x 1,5 mm². Contenuto: 200 pezzi. Colore: nero. AWG216Colore neroL116mmL28mmd12,2mmd23,6mmd36,6mmS10,15mmS20,3mmQuantità200IsolamentoPPMaterialeRameSuperficieStagnata

Čísla materiálu

Objednací číslo 3F173547
EAN 4003773076643
UBB 500641806368
UNSPSC 31163100
Výrobní číslo položky 97 99 373
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.