text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Tronchesi 64 22 115 ESD


Pinze per elettronica ESD Pinze di precisione per lavori di taglio finissimo, ad esempio nellelettronica e nella meccanica fine. Manici a scarica elettrica - dissipativi. Robusto giunto a scatola a gioco zero. Doppia molla a basso attrito per unapertura delicata e uniforme. La lucidatura a specchio in combinazione con una sottile pellicola dolio protegg

Numéro d'article 4S160377
Lunghezza (mm) 125
Larghezza della testa (mm) 69
Testato ESD
Altezza della testa (mm) 18
Marchio Knipex
Emballé par 1

Spécifications

Lunghezza (mm) 125
Larghezza della testa (mm) 69
Testato ESD
Altezza della testa (mm) 18
Marchio Knipex
Type Mini-Blade Electronics End Cutting Nipper

La description

Pinze per elettronica ESD Pinze di precisione per lavori di taglio finissimo, ad esempio nellelettronica e nella meccanica fine. Manici a scarica elettrica - dissipativi. Robusto giunto a scatola a gioco zero. Doppia molla a basso attrito per unapertura delicata e uniforme. La lucidatura a specchio in combinazione con una sottile pellicola dolio protegge dalla ruggine: nessun guasto ai circuiti causato dal distacco del cromo dagli utensili placcati. Taglienti ulteriormente temprati al laser, durezza dei taglienti circa 56 HRC. Impugnature con manici multicomponenti bicolore nero/grigio. Taglierina, mini-lama con piccolo smusso. - Capacità di taglio filo morbido (diametro): Ø 0,8 mm- Larghezza testa (A): 11 mm- Lunghezza ganasce (B): 20 mm- Spessore ganasce (giunzione) (D): 6 mm- Lunghezza tagliente mm (C): 3 mm- ESD: sì

Numéros d'articles

Numéro d'article 4S160377
EAN 4003773025061
UBB 500711486596
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 64 22 115 ESD
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.