Electronic Super Knips® VDE Pinze di precisione testate VDE per lavori di taglio finissimo, ad esempio nellelettronica e nella meccanica fine. Completano il vostro set di utensili VDE. Taglienti rettificati e molto affilati, senza smusso. Taglio a cesoia con microdisallineamento controllato dei taglienti per un taglio preciso anche dei fili più sottili e per una lunga durata. Le punte di forma precisa tagliano i fili vicino a una superficie a partire da Ø 0,2 mm. Giunto con rivetto in acciaio inox. Movimento estremamente fluido per ridurre al minimo laffaticamento delloperatore. Con molla di apertura e limitatore di apertura. Durezza del tagliente circa 54 HRC. - Capacità di taglio di filo medio duro (diametro): Ø 1,0 mm - Capacità di taglio di fili morbidi (diametro): Ø 0,2 - 1,6 mm- Lunghezza ganascia (B): 9 mm- Spessore ganascia (giunzione) (D): 7,5 mm- Larghezza testa (A): 13,5 mm- Testato VDE: sì