text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Taglierina diagonale per elettromeccanica rivestita in plastica cromata 125 mm


Taglierina diagonale Con bordi di taglio affilati e allineati con precisione. Taglienti ulteriormente temprati a induzione, durezza dei taglienti circa 63 HRC. Giunto a lame con smusso. - Capacità di taglio di filo medio duro (diametro): Ø 2,3 mm- Capacità di taglio filo duro (diametro): Ø 1,5 mm- Capacità di taglio filo per pianoforte (diametro): Ø 0,6 mm- Capacità di taglio del filo morbido (diametro): Ø 0,4 - 3mm- Lunghezza ganasce (B): 16mm- Spessore della ganascia (giunzione) (D): 9mm- Larghezza della testa (A): 14,5mm

Numero articolo K1076.300.125
Isolato No
Forma Tronchese a taglio diagonale
Protezione della superficie Cromato
Lunghezza (mm) 125
Protezione di isolamento 1000 V No
Confezionato per 1

Specifiche

Isolato No
Forma Tronchese a taglio diagonale
Protezione della superficie Cromato
Lunghezza (mm) 125
Protezione di isolamento 1000 V No
Larghezza della testa (mm) 14.5
Con funzione di spelatura No
Testato ESD No
Coperchio dell'impugnatura Rivestito in plastica
Altezza della testa (mm) 9
Testato VDE No
Marchio Knipex
Weight per piece (g) 90
Codice merceologico 8203200000
Type Electromechanical Diagonal Cutter with Chrome Plated

Descrizione

Taglierina diagonale Con bordi di taglio affilati e allineati con precisione. Taglienti ulteriormente temprati a induzione, durezza dei taglienti circa 63 HRC. Giunto a lame con smusso. - Capacità di taglio di filo medio duro (diametro): Ø 2,3 mm- Capacità di taglio filo duro (diametro): Ø 1,5 mm- Capacità di taglio filo per pianoforte (diametro): Ø 0,6 mm- Capacità di taglio del filo morbido (diametro): Ø 0,4 - 3mm- Lunghezza ganasce (B): 16mm- Spessore della ganascia (giunzione) (D): 9mm- Larghezza della testa (A): 14,5mm

Numeri di articolo

Numero articolo K1076.300.125
EAN 4003773048923
UBB 419104292364
UNSPSC 23151901
Nr articolo produttore  76 03 125
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.