text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Tagliatubi 90 10 185

Numéro d'article 4X576187
Lunghezza (mm) 185
Diametro del tubo (mm) 4 - 20
Adatto per acciaio inox No
Adatto per alluminio No
Adatto per plastica No

Spécifications

Lunghezza (mm) 185
Diametro del tubo (mm) 4 - 20
Adatto per acciaio inox No
Adatto per alluminio No
Adatto per plastica No
Adatto per rame No
Adatto per acciaio No
Adatto per tubi in ghisa No
Adatto per tubi compositi multistrato
Con regolazione rapida No
Numero di ruote da taglio 0
Telescopico No
Marchio Knipex
Codice merceologico 8203400000
Type Pipe Cutter

La description

Tagliatubi per tubi multistrato e pneumatici Ideale per tutti i tubi liquidi, multistrato e pneumatici comunemente disponibili sul mercato nellampia gamma di applicazioni da Ø 4 a 20 mm. Con supporto universale per il posizionamento ad angolo retto. Facile per le mani anche nelluso continuo grazie alla bassa forza richiesta e allapertura automatica grazie al meccanismo a molla. Lama intercambiabile. Con molla di apertura e dispositivo di bloccaggio. Impugnature ergonomiche in plastica rinforzata con fibra di vetro. Non adatto al taglio di cavi. - Capacità di taglio (diametro): Ø 4 - 20 mm- Lunghezza del bordo di taglio mm: 25 mm

Numéros d'articles

Numéro d'article 4X576187
EAN 4003773084846
UBB 500711491521
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 90 10 185
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.