text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Spina rotonda isolata 100 pezzi cad.


Spina rotonda Materiale: ottone, stagnato. Isolamento: nylon. Temperatura massima: 105 °C. Carico elettrico massimo: 600 V. Contenuto: 100 pezzi. Colore: rosso. Viti4mmCavo0,5 - 1mm²AWG22 - 16ColoreRossoQuantità100IsolamentoNylonMaterialeOttoneSuperficieStagnataTemperatura massima105°CCarico elettrico600 VDiametro contattoØ 4mm

Numero articolo 9H905073
Senza alogeni No
Protezione della superficie Tinned
Isolamento Polyamide (PA)
Forma della flangia Forma a spillo
Per connessioni protette da trazione No
Confezionato per 1

Specifiche

Senza alogeni No
Protezione della superficie Tinned
Isolamento Polyamide (PA)
Forma della flangia Forma a spillo
Per connessioni protette da trazione No
Confezione in bobina/rotolo No
Isolamento del colore Red
Materiale Altro
Gamma AWG 20 - 16
Sezione trasversale nominale (mm²) 0.5 - 1
Adatto per conduttori a trefoli sottili
Adatto per conduttori piatti No
Adatto per alte temperature (fino a 650 °C) No
Adatto per vernice isolante No
Adatto per conduttori solidi
Adatto per conduttori a trefoli
Adatto per conduttori rotondi
Diametro del perno (terminale a forma di perno) (mm) 4
Marchio Knipex
Type Plug Connector

Descrizione

Spina rotonda Materiale: ottone, stagnato. Isolamento: nylon. Temperatura massima: 105 °C. Carico elettrico massimo: 600 V. Contenuto: 100 pezzi. Colore: rosso. Viti4mmCavo0,5 - 1mm²AWG22 - 16ColoreRossoQuantità100IsolamentoNylonMaterialeOttoneSuperficieStagnataTemperatura massima105°CCarico elettrico600 VDiametro contattoØ 4mm

Numeri di articolo

Numero articolo 9H905073
EAN 4003773076070
UBB 500641810717
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  97 99 150
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.