text.skipToContent text.skipToNavigation

Pinze Knipex Pinze per chiavi e chiavi in un unico utensile con impugnature multicomponente cromate 250 mm (scheda self-service/blister)

Specifications

Lunghezza (mm) 250
Apertura massima della chiave (mm) 46
Design dell'impugnatura Altro
Marchio Knipex
Weight per piece (g) 651
Codice merceologico 8204120000
Type Pliers Wrench in Self-Service Pack

Description

La chiave a pinza sostituisce i set di chiavi metriche e imperiali. ganasce lisce per uninstallazione senza danni dei raccordi placcati - lavora direttamente sul cromo! Ottima per afferrare, tenere, pressare e piegare i pezzi. La pressione delle ganasce a gioco zero evita di danneggiare i bordi dei componenti sensibili. Regolazione rapida premendo un pulsante direttamente sul pezzo. Nessun spostamento involontario delle ganasce e nessuno slittamento del giunto. Le ganasce parallele garantiscono una presa più solida, il suo design consente una regolazione flessibile di tutte le larghezze fino alla dimensione massima specificata. Il principio del cricchetto consente di stringere e rilasciare in modo rapido e semplice tutte le connessioni bullonate. Trasmissione della leva elevata per una forte forza di presa. - Spessore della ganascia (giunto) (B2): 8,0 mm- Spessore del giunto (B3): 14,0 mm- Spessore punte (B1): 8,0 mm- Posizioni di regolazione: 19- Capacità per dadi: Ø 2- Capacità per dadi: 52 mm

Article numbers

Article number K1086.500.251
EAN 4003773052029
UBB 500504103697
UNSPSC 27112104
Manufacturer article nr  86 05 250 SB
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.