Set di prolunghe Electro 1 Contenuto: 1 x 00 11 01 Knipex TwinKey® Chiave per armadietti di comando per tutti gli armadietti standard e i sistemi di chiusura (92 mm), 1 x 95 16 165 Knipex Cesoie per cavi (Ø 15 mm / 50 mm²), 1 x 87 01 180 Knipex Cobra® High-Tech Pinze per pompe dellacqua (180 mm), 1 x 16 80 125 SB Knipex Utensile universale per spelare (Ø 8,0 - 13,0 mm), 1 x 74 06 200 Knipex Taglierina diagonale ad alta leva (200 mm), 1 x 98 25 01 SLS Cacciavite Knipex (Slim) Plus/Minus Pozidriv® (PZ/S1 x 80 mm), 1 x 98 25 02 SLS Cacciavite Knipex (Slim) Plus/Minus Pozidriv® (PZ/S2 x 100 mm), 1 x 26 26 200 Knipex Snipe Nose Side Cutting Pliers (Pinze a becco di cicogna) (200 mm), 1 x L240 00055 Stabila Righello pieghevole Stabila serie 400 (200 mm), 1 x 18115 Stabila Pocket Electric mini livella (68 mm),