Tagliatubi KNIPEX TubiX® Meccanismo di bloccaggio QuickLock: tenuta e bloccaggio indipendenti sul tubo. Preciso e veloce: facile posizionamento della ruota di taglio sul tubo. Confortevole: taglio facile grazie ai cuscinetti ad aghi di alta qualità nella ruota di taglio a molla e nei rulli di guida. Taglia tubi con spessore di parete fino a 2 mm. Taglia tubi da Ø 6 a 35 mm (1/4" - 1 3/8"). Ruota di taglio in acciaio con cuscinetti a sfera di alta qualità. Sostituzione rapida della mola da taglio senza lausilio di attrezzi - mola di ricambio riposta nellimpugnatura. Utensile di sbavatura rimovibile con affilatura di precisione. Per lidraulica, il riscaldamento e la climatizzazione: taglia facilmente tubi del gas e dellacqua in rame, ottone e acciaio inox. Per il settore elettrico: taglio di guaine rigide in acciaio e taglio di cavi armati in filo dacciaio. Posizionamento e fissaggio della rotella di taglio sul tubo con una sola mano. scheda self-service/blister. - Capacità di taglio (diametro): Ø 6 - 35 mm- Capacità di taglio (diametro): Ø 1/4 - 1 3/8in