text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Pinzetta Cross-Over Punta stretta 160mm


Pinzette universali a ganasce incrociate Si tengono automaticamente: La forza della molla rende queste pinzette di tenuta perfette per saldare componenti piccoli e piccolissimi, tra gli altri usi. Per applicazioni che richiedono una funzione di autochiusura di alta precisione, ad esempio in microscopia o per operazioni di assemblaggio o saldatura di precisione. Per lavori di saldatura su transistor, diodi a filo, ecc. Adatto a unampia varietà di applicazioni nellindustria elettronica grazie alle punte perfettamente simmetriche e alleccellente bilanciamento. Lacciaio inossidabile di alta qualità garantisce unestrema robustezza e unottima resistenza alla corrosione in diversi ambienti atmosferici e a molti materiali corrosivi. - Superficie: finitura opaca- Finitura: dritta- Larghezza punte (A): 0,8 mm- Larghezza punte (B): 1 mm- Versione punta pinzetta: smussata- Resistenza alla corrosione: sì- Resistenza agli acidi: molto buona- Testato ESD: no- Testato VDE: no- Settori: Industria elettronica Orologiai Gioiellieri- Magnetica: non magnetizzabile (80%)- Comportamento: Conduttivo

Numero articolo 8V487175
Forma Dritto
Nichelato
Lunghezza (mm) 165
Pinzetta/pinza a molla
Marchio Knipex
Confezionato per 1

Specifiche

Forma Dritto
Nichelato
Lunghezza (mm) 165
Pinzetta/pinza a molla
Marchio Knipex
Codice merceologico 82032000

Descrizione

Pinzette universali a ganasce incrociate Si tengono automaticamente: La forza della molla rende queste pinzette di tenuta perfette per saldare componenti piccoli e piccolissimi, tra gli altri usi. Per applicazioni che richiedono una funzione di autochiusura di alta precisione, ad esempio in microscopia o per operazioni di assemblaggio o saldatura di precisione. Per lavori di saldatura su transistor, diodi a filo, ecc. Adatto a unampia varietà di applicazioni nellindustria elettronica grazie alle punte perfettamente simmetriche e alleccellente bilanciamento. Lacciaio inossidabile di alta qualità garantisce unestrema robustezza e unottima resistenza alla corrosione in diversi ambienti atmosferici e a molti materiali corrosivi. - Superficie: finitura opaca- Finitura: dritta- Larghezza punte (A): 0,8 mm- Larghezza punte (B): 1 mm- Versione punta pinzetta: smussata- Resistenza alla corrosione: sì- Resistenza agli acidi: molto buona- Testato ESD: no- Testato VDE: no- Settori: Industria elettronica Orologiai Gioiellieri- Magnetica: non magnetizzabile (80%)- Comportamento: Conduttivo

Numeri di articolo

Numero articolo 8V487175
EAN 4003773055013
UBB 500513351857
UNSPSC 27112105
Nr articolo produttore  92 95 89
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.