text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Mini spelafili 100 mm


Mini spelafili Spelatura precisa, adattamento graduale ai diametri dei conduttori. Con taglierina per fili. Arresto di lunghezza regolabile da 4,0 a 15,0 mm. Con dispositivo di blocco. per conduttori di rame sottili da Ø 0,3 a 1,0 mm. - Capacità di spelatura (diametro): Ø 0,3 - 1 mm- AWG: 28 - 18

Numero articolo K1012.080.100
Protezione della superficie Rivestito in plastica
Con taglierina a filo
Lunghezza (mm) 100
Protezione di isolamento 1000 V No
Lunghezza della striscia regolabile
Confezionato per 1

Specifiche

Protezione della superficie Rivestito in plastica
Con taglierina a filo
Lunghezza (mm) 100
Protezione di isolamento 1000 V No
Lunghezza della striscia regolabile
Diametro della gamma di strisce (mm) 0.3 - 1
Coperchio dell'impugnatura Plastic coated
Testato VDE No
Marchio Knipex
Weight per piece (g) 340
Codice merceologico 8203200000
Type Mini Wire Stripper in Blister Pack

Descrizione

Mini spelafili Spelatura precisa, adattamento graduale ai diametri dei conduttori. Con taglierina per fili. Arresto di lunghezza regolabile da 4,0 a 15,0 mm. Con dispositivo di blocco. per conduttori di rame sottili da Ø 0,3 a 1,0 mm. - Capacità di spelatura (diametro): Ø 0,3 - 1 mm- AWG: 28 - 18

Numeri di articolo

Numero articolo K1012.080.100
EAN 4003773043119
UBB 419187981297
UNSPSC 27112151
Nr articolo produttore  12 80 100 SB
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.