text.skipToContent text.skipToNavigation
Dear customer, during the holidays, shipping your order may take a little longer than usual. Please place your order on time. Read more about the different opening hours in this news item.

Knipex External & Internal Circlip Pliers 400mm-1m 170mm


Utensile per anelli di sicurezza Utilizzabile universalmente per anelli di sicurezza di grandi dimensioni con diametri compresi tra 400 e 1000 mm. Apertura e chiusura affidabile degli anelli di sicurezza e tenuta grazie allazionamento autobloccante del mandrino di precisione. Per montare e smontare gli anelli di sicurezza. Gli anelli di sicurezza sono trattenuti in modo affidabile grazie allattacco corto e diretto. Punte sostituibili con Ø 6 e 9 mm, per diverse gamme di diametro. Funzionamento manuale opzionale, con chiave a brugola, chiave a cricchetto o cacciavite a batteria. I campi di applicazione sono motori pesanti in cui vengono trasmesse forze e coppie molto elevate con alberi e cuscinetti di grandi dimensioni, ad esempio turbine eoliche, centrali mareomotrici, costruzione di generatori, centrali idroelettriche, costruzione di grandi macchine (laminatoi, presse), costruzione navale, aerospaziale. Utensile in custodia di plastica con inserto in schiuma. - Dimensioni dellalbero: Ø 400 - 1.000 mm - Dimensioni del foro: Ø 400 - 1.000 mm

Numero articolo 3S009752
Tipo di accessori/componenti Altro
Accessori
Parte No
marca Knipex
Codice merceologico
Confezionato per 1

Specifiche

Tipo di accessori/componenti Altro
Accessori
Parte No
marca Knipex
Codice merceologico

Descrizione

Utensile per anelli di sicurezza Utilizzabile universalmente per anelli di sicurezza di grandi dimensioni con diametri compresi tra 400 e 1000 mm. Apertura e chiusura affidabile degli anelli di sicurezza e tenuta grazie allazionamento autobloccante del mandrino di precisione. Per montare e smontare gli anelli di sicurezza. Gli anelli di sicurezza sono trattenuti in modo affidabile grazie allattacco corto e diretto. Punte sostituibili con Ø 6 e 9 mm, per diverse gamme di diametro. Funzionamento manuale opzionale, con chiave a brugola, chiave a cricchetto o cacciavite a batteria. I campi di applicazione sono motori pesanti in cui vengono trasmesse forze e coppie molto elevate con alberi e cuscinetti di grandi dimensioni, ad esempio turbine eoliche, centrali mareomotrici, costruzione di generatori, centrali idroelettriche, costruzione di grandi macchine (laminatoi, presse), costruzione navale, aerospaziale. Utensile in custodia di plastica con inserto in schiuma. - Dimensioni dellalbero: Ø 400 - 1.000 mm - Dimensioni del foro: Ø 400 - 1.000 mm

Numeri di articolo

Numero articolo 3S009752
EAN 4003773075417
UBB 500513347905
UNSPSC 27112140
Nr articolo produttore  46 10 100
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.