text.skipToContent text.skipToNavigation

Pinze da taglio Knipex a beccuccio con attacco in blister 18 mm punta angolata a 40° cromata 200 mm


Pinze da taglio laterali Snipe Nose Ganasce semitonde, lunghe e affusolate. punte di precisione elastiche e resistenti alla distorsione. adatte per lavori di presa e taglio più fini, anche in aree facili e semi-difficili da raggiungere. Con taglienti per fili morbidi, medio-duri e duri. Taglienti ulteriormente temprati a induzione, durezza dei taglienti

Numero articolo 2G958228
Lunghezza 200
Materiale Steel
Forgiato
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza 200
Materiale Steel
Forgiato

Descrizione

Pinze da taglio laterali Snipe Nose Ganasce semitonde, lunghe e affusolate. punte di precisione elastiche e resistenti alla distorsione. adatte per lavori di presa e taglio più fini, anche in aree facili e semi-difficili da raggiungere. Con taglienti per fili morbidi, medio-duri e duri. Taglienti ulteriormente temprati a induzione, durezza dei taglienti circa 61 HRC. pinza con punto di attacco per il montaggio di un sistema di protezione anticaduta. scheda self-service/blister. - Capacità di taglio filo medio duro (diametro): Ø 3,2 mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 2,2 mm- Spessore della ganascia (giunzione) (T1): 9,5 mm- Larghezza punte (W4): 3,0mm- Spessore delle punte (T2): 2,5 mm- Lunghezza superficie di presa (L4): 23,0mm- Lunghezza della mascella (L3): 73,0mm- Larghezza della testa (W3): 18 mm- Sistema di protezione contro le cadute: sì

Numeri di articolo

Numero articolo 2G958228
EAN 4003773080442
UBB 500641754956
UNSPSC 23151901
Nr articolo produttore  26 25 200 T BK
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.