text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Crimp Assortment Box 0.5-2.5mm² Plastic 6-Compartment 44mm Height

Numero articolo 0U570560
Manicotti isolati per i cavi
Capocorda a crimpare per conduttori in Cu
Type Crimp Assortment Box

Specifiche

Manicotti isolati per i cavi
Capocorda a crimpare per conduttori in Cu
Type Crimp Assortment Box

Descrizione

Scatole per assortimento Pratica scatola dispenser, impilabile e richiudibile. Pratica scatola dispenser trasparente. Coperchio girevole con apertura per estrarre i singoli capicorda. Con capicorda isolati in base al codice colore DIN. Formato: Ø 90 mm, altezza 44 mm. 50 capicorda ciascuno per 0,5/2,5 mm² e 100 per 0,75/1/1,5 mm². Contenuto: 50 ghiere KNIPEX bianco 14 mm (50 x 0,5 mm² / AWG 20), 100 ghiere KNIPEX grigio 14 mm (100 x 0,75 mm² / AWG 18), 100 ghiere KNIPEX rosso 14 mm (100 x 1 mm² / AWG 17), 100 ghiere KNIPEX nero 14 mm (100 x 1,5 mm² / AWG 15), 50 ghiere KNIPEX blu 14 mm (50 x 2,5 mm² / AWG 13),

Numeri di articolo

Numero articolo 0U570560
EAN 4003773082453
UBB 500682554422
UNSPSC 39120000
Nr articolo produttore  97 99 906
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.