text.skipToContent text.skipToNavigation

Chiave per armadio di comando Knipex 001104 1104 PROFI-KEY


Chiave Profi-Key per il riscaldamento, la climatizzazione, lidraulica e la tecnica edilizia, ad esempio per le maniglie di porte e finestre o per lo sfiato dei radiatori. Con vite di fissaggio (3 mm) per il montaggio e la rimozione delle maniglie di porte e finestre. Per 5 diversi sistemi di chiusura. Con punta reversibile: Scanalatura 1,0 x 7 mm e scan

Numero articolo K1308.001.795
Design Universal
Marchio KNIPEX
Model Profi-Key
Confezionato per 1

Specifiche

Design Universal
Marchio KNIPEX
Model Profi-Key

Descrizione

Chiave Profi-Key per il riscaldamento, la climatizzazione, lidraulica e la tecnica edilizia, ad esempio per le maniglie di porte e finestre o per lo sfiato dei radiatori. Con vite di fissaggio (3 mm) per il montaggio e la rimozione delle maniglie di porte e finestre. Per 5 diversi sistemi di chiusura. Con punta reversibile: Scanalatura 1,0 x 7 mm e scanalatura a croce PH2. Con adattatore per punte da 1/4" incatenate alla chiave. Lunghezza totale: 89 mm. scheda self-service/blister. - Capacità quadrata: 5,0 / 7,0 / 8,0 mm - Capacità triangolare: 9,0 - 10,0 mm- Quadro a gradino / quadrato di guida: 6 - 10 mm - Vite di fissaggio (esagono esterno): 3mm- Porta bit 1/4" (esagono incassato): 1/4 in14- Bit: PH2 / a taglio 1x7

Numeri di articolo

Numero articolo K1308.001.795
EAN 4003773048954
UBB 500502110645
UNSPSC 46171509
Nr articolo produttore  00 11 04
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.