KNIPEX TwinKey® 10 profili. 2 croci. 1 chiave... per tutti i sistemi di chiusura più comuni. Chiave multifunzionale per lazionamento di sistemi di chiusura nei settori dellimpiantistica (riscaldamento e impianti idraulici, climatizzazione, elettrotecnica), dellapprovvigionamento di gas e acqua e dei sistemi di chiusura. Versione a 8 bracci: due chiavi a ragno a 4 vie collegate in modo salvaspazio tramite magneti. Per 6 diversi sistemi di chiusura. Con punta reversibile: Scanalatura da 1,0 x 7 mm e scanalatura a croce PH2. Con adattatore per punte da 1/4" con magnete. Chiave e punta reversibile unite da un filo di acciaio inossidabile stabile. Lunghezza totale: 92 mm. - Capacità chiave a doppia mappa: 3 - 5 mm - Capacità quadra: 5,0 / 6,0 - 7,0 / 8,0 - 9,0 / 10,0 - 11,0 mm - Capacità triangolare: 7,0 - 8,0 / 9,0 - 10,0 / 11,0 - 12,0mm- Quadrato a gradini / quadrato di guida: 6 - 10mm- Mezzaluna: 6mm- Porta bit 1/4" (esagono incassato): 1/4 in14- Bit: PH2 / scanalato 1x7