text.skipToContent text.skipToNavigation

Tronchesi Knipex per calcestruzzo capacità 2,4 mm acciaio 250 mm


Tronchese per calcestruzzi adatto per la torsione e il taglio del filo di legatura. veloce, affidabile ed economico. Taglienti ulteriormente temprati, durezza dei taglienti circa 61 HRC. - Capacità di taglio di fili di media durezza (diametro): Ø 2,4 mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 1,6 mm

Numero articolo 7I289421
Lunghezza (mm) 250
Marchio Knipex
Codice merceologico 82032000
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza (mm) 250
Marchio Knipex
Codice merceologico 82032000

Descrizione

Tronchese per calcestruzzi adatto per la torsione e il taglio del filo di legatura. veloce, affidabile ed economico. Taglienti ulteriormente temprati, durezza dei taglienti circa 61 HRC. - Capacità di taglio di fili di media durezza (diametro): Ø 2,4 mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 1,6 mm

Numeri di articolo

Numero articolo 7I289421
EAN 4003773048213
UBB 500513348739
UNSPSC 27112112
Nr articolo produttore  99 04 250
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.