text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Valigetta portautensili compatta con 17 tasche in plastica nera 380 x 260 x 85 mm


Valigetta portautensili compatta dotata di una gamma di utensili isolati KNIPEX per il lavoro sugli impianti elettrici. Tutti gli utensili sono stati testati uno per uno e soddisfano i requisiti delle norme ASTM F1505 e IEC 60900. Custodia in plastica resistente agli urti. Inserto in gommapiuma con precisi incavi per la presa delle pinze. Dimensioni esterne (L x A x P): 380 x 85 x 260 mm. Dimensioni interne (L x A x P): 335 x 70 x 230 mm. - Scomparti interni: 17 pezziContenuto: 1 x 98 52 KNIPEX Coltello per cavi (190 mm), 1 x 98 47 10 KNIPEX Bussola esagonale per viti esagonali con quadro interno 1/2" (10 mm), 1 x 98 47 11 KNIPEX Bussola esagonale per viti esagonali con quadro interno 1/2" (11 mm), 1 x 98 47 12 KNIPEX Bussola esagonale per viti esagonali con quadro interno 1/2" (12 mm), 1 x 98 47 13 Calotta esagonale KNIPEX per viti esagonali con quadro interno 1/2" (13 mm), 1 x 98 47 14 Calotta esagonale KNIPEX per viti esagonali con quadro interno 1/2" (14 mm), 1 x 98 47 17 Calotta esagonale KNIPEX per viti esagonali con quadro interno 1/2" (17 mm), 1 x 98 47 19 Calotta esagonale KNIPEX per viti esagonali con quadro interno 1/2" (19 mm), 1 x 98 42 KNIPEX Cricchetto reversibile con quadro di guida 1/2" (5 - 50 NM in 0,25 Nm-Schritte), 1 x 98 45 125 KNIPEX Barra di prolunga con quadro interno/esterno 1/2" (+ 125 mm), 1 x 98 45 250 KNIPEX Barra di prolunga con quadro interno/esterno 1/2" (+ 250 mm), 1 x 03 07 200 KNIPEX Pinza combinata (200 mm), 1 x 98 24 00 Cacciavite KNIPEX per viti con impronta a croce Phillips® (PH0), 1 x 98 20 35 Cacciavite KNIPEX per viti con intaglio (0,6 x 3,5 x 100 mm), 1 x 98 20 40 Cacciavite KNIPEX per viti con intaglio (0,8 x 4 x 100 mm), 1 x 98 20 55 Cacciavite KNIPEX per viti con intaglio (1,0 x 5,5 x 125 mm), 1 x 70 07 160 Fresa diagonale KNIPEX (160 mm),

Numero articolo K1392.009.911
Colore Black
Larghezza 380
Design Caso
Altezza 85
Profondità 260
Confezionato per 1

Specifiche

Colore Black
Larghezza 380
Design Caso
Altezza 85
Profondità 260
Classe di qualità Altro
Materiale Plastic
Grillo per lucchetto No
Svolgibile No
Con tracolla No
Rosso segnale No
Con serratura No
Vassoio rimovibile No
Numero totale di scomparti 17
Con schiuma
Con divisorio No
Con manico telescopico No
Marchio Knipex
Weight per piece (g) 3420
Codice merceologico 82055980

Descrizione

Valigetta portautensili compatta dotata di una gamma di utensili isolati KNIPEX per il lavoro sugli impianti elettrici. Tutti gli utensili sono stati testati uno per uno e soddisfano i requisiti delle norme ASTM F1505 e IEC 60900. Custodia in plastica resistente agli urti. Inserto in gommapiuma con precisi incavi per la presa delle pinze. Dimensioni esterne (L x A x P): 380 x 85 x 260 mm. Dimensioni interne (L x A x P): 335 x 70 x 230 mm. - Scomparti interni: 17 pezziContenuto: 1 x 98 52 KNIPEX Coltello per cavi (190 mm), 1 x 98 47 10 KNIPEX Bussola esagonale per viti esagonali con quadro interno 1/2" (10 mm), 1 x 98 47 11 KNIPEX Bussola esagonale per viti esagonali con quadro interno 1/2" (11 mm), 1 x 98 47 12 KNIPEX Bussola esagonale per viti esagonali con quadro interno 1/2" (12 mm), 1 x 98 47 13 Calotta esagonale KNIPEX per viti esagonali con quadro interno 1/2" (13 mm), 1 x 98 47 14 Calotta esagonale KNIPEX per viti esagonali con quadro interno 1/2" (14 mm), 1 x 98 47 17 Calotta esagonale KNIPEX per viti esagonali con quadro interno 1/2" (17 mm), 1 x 98 47 19 Calotta esagonale KNIPEX per viti esagonali con quadro interno 1/2" (19 mm), 1 x 98 42 KNIPEX Cricchetto reversibile con quadro di guida 1/2" (5 - 50 NM in 0,25 Nm-Schritte), 1 x 98 45 125 KNIPEX Barra di prolunga con quadro interno/esterno 1/2" (+ 125 mm), 1 x 98 45 250 KNIPEX Barra di prolunga con quadro interno/esterno 1/2" (+ 250 mm), 1 x 03 07 200 KNIPEX Pinza combinata (200 mm), 1 x 98 24 00 Cacciavite KNIPEX per viti con impronta a croce Phillips® (PH0), 1 x 98 20 35 Cacciavite KNIPEX per viti con intaglio (0,6 x 3,5 x 100 mm), 1 x 98 20 40 Cacciavite KNIPEX per viti con intaglio (0,8 x 4 x 100 mm), 1 x 98 20 55 Cacciavite KNIPEX per viti con intaglio (1,0 x 5,5 x 125 mm), 1 x 70 07 160 Fresa diagonale KNIPEX (160 mm),

Numeri di articolo

Numero articolo K1392.009.911
EAN 4003773026624
UBB 240120602083
UNSPSC 27112137
Nr articolo produttore  98 99 11
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.