KNIPEX CoBolt® Con taglienti di precisione per fili morbidi, duri e di pianoforte. Taglia bulloni, chiodi, rivetti, ecc. fino a Ø 5,2 mm. Lefficiente design del giunto garantisce prestazioni di taglio eccezionali con un minimo sforzo. Con incavo per facilitare il taglio di fili più spessi. Taglienti ulteriormente temprati a induzione, durezza dei taglienti circa 64 HRC. La molla di apertura e il dispositivo di bloccaggio sono integrati nelle impugnature per un lavoro confortevole e un trasporto sicuro. con impugnature sottili multicomponente senza collare per una migliore maneggevolezza e un trasporto più agevole. Con superficie di presa sotto larticolazione per afferrare e tirare fili da Ø 1,0 mm. pinza con punto di attacco per il montaggio di un sistema di protezione anticaduta. - Capacità di taglio filo morbido (diametro): Ø 6mm- Capacità di taglio filo medio duro (diametro): Ø 5,2 mm- Capacità di taglio filo duro (Durchmesser): Ø 4,0mm- Capacità di taglio del filo per pianoforte (diametro): Ø 3,6 mm- Sistema di protezione contro le cadute: sì